DISCO-DIAMANTE-SP-TILESHARD-BR22,23-D115 Disco de corte diamantado para azulejos duros Speed Turbo Disco de corte diamantado fino con diseño especial para azulejos duros, gres fino y otros materiales similares de hasta aprox. 20 mm de espesor con un corte extraordinariamente rápido y limpio.
Filo de corte cerrado con estructura de segmentos de tipo turbo
Para un corte extraordinariamente rápido y limpio
Tendencia a oscilar notablemente reducida
Los discos de 115 y 125 mm de diámetro cuentan con estabilización adicional mediante un nuevo refuerzo estructural de vástago situado alrededor de la pestaña
Vida útil prolongada
En comparación con los discos de corte de azulejos convencionales, el segmento de 10 mm de alto garantiza una vida útil considerablemente más larga
Para corte en seco y mojado
Idóneo para azulejos, gres fino cocido a temperaturas altas, azulejos vitrificados, gres, granito duro y blando, mármol y otras piedras naturales, clínker duro, blando y vitrificado
Los discos de corte diamantados se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes
Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes
Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)
Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste
Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!
Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
No se debe utilizar para rectificado lateral
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/disco-diamante-sp-tileshard-br22-23-d115-1479105DISCO-DIAMANTE-SP-TILESHARD-BR22,23-D115DISCO-DIAMANTE-SP-TILESHARD-BR22,23-D115<br>Disco de corte diamantado para azulejos duros Speed Turbo<br>Disco de corte diamantado fino con diseño especial para azulejos duros, gres fino y otros materiales similares de hasta aprox. 20 mm de espesor con un corte extraordinariamente rápido y limpio.<br><p class="level1">Filo de corte cerrado con estructura de segmentos de tipo turbo</p><P>Para un corte extraordinariamente rápido y limpio</P><P></P><p class="level1">Tendencia a oscilar notablemente reducida</p><P>Los discos de 115 y 125 mm de diámetro cuentan con estabilización adicional mediante un nuevo refuerzo estructural de vástago situado alrededor de la pestaña</P><P></P><p class="level1">Vida útil prolongada</p><P>En comparación con los discos de corte de azulejos convencionales, el segmento de 10 mm de alto garantiza una vida útil considerablemente más larga</P><br><ul><li>Para corte en seco y mojado</li><br/><li>Idóneo para azulejos, gres fino cocido a temperaturas altas, azulejos vitrificados, gres, granito duro y blando, mármol y otras piedras naturales, clínker duro, blando y vitrificado </li></ul><br><ul><li>Los discos de corte diamantados se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes</li><br/><li>Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes</li><br/><li>Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste</li><br/><li>Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!</li><br/><li>Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>No se debe utilizar para rectificado lateral</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21085767.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/21085767.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!