DISCO-DIAMANTE-PARA-07024141

Ref.: 0666705125
Ver todas las versiones
DISCO-DIAMANTE-PARA-07024141
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-DIAMANTE-PARA-07024141

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

LáserSegmento de eje de 2 piezas
Más Información

Número de segmentos

10 Uds
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones

12200 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0666705125

Ficha Técnica

32405430.pdf
Scroll to top