Disco de diamante para baldosas

Ref.: 0668410076
Ver todas las versiones
DISCO DIAMANTE MINI 76 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DIAMANTE MINI 76 MM
Disco de diamante para baldosas
Disco de diamante duradero y económico para trabajos ligeros de alicatado en combinación con la herramienta de corte a batería 12-A.

Alta rentabilidad

  • El disco para azulejos Würth es un compromiso óptimo entre funcionalidad y funcionamiento económico

Para corte en seco

Calidad de corte optimizada

  • Borde cerrado y estructura de segmentos finos para un corte limpio

Alta fiabilidad de aplicación

  • Cumple las disposiciones de seguridad más exigentes de la norma europea EN 13236 y la OSA (Organización para la seguridad de las herramientas de rectificado)

Materiales que se pueden procesar

  • Baldosas, baldosas Cotto, gres fino, baldosas vitrificadas, clínker duro y blando, ladrillos de arcilla, tejas flamencas, mármol, granito duro y blando

Máquinas adecuadas

Würth TG 12-A
Más Información

Altura del segmento

6.5 mm
Más Información

Grosor del segmento

1.4 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Material

Diamante
Más Información

Número de segmentos

1 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20100 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

10.0 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Material a procesar

AzulejosClínkerGranitoGres porcelánicoMármol
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Código del sistema armonizado

680421000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.0 mm
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668410076

Ficha Técnica

32405392.pdf
Scroll to top