Disco diamante

Ref.: 0668712200
Ver todas las versiones
FINE-HUMEDO-D200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FINE-HUMEDO-D200MM
Disco diamante
FINE PLUS 200mm

Características


  • Disco de diamante de 200mm para el corte húmedo de materiales cerámicos y porcelánicos en mesa de aguas portátiles y mesas de corte.

  • Segmento de diamante continuo.

  • Alma endurecida, rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza una correcta aplicación.

  • Especialmente indicada para nuestra Mesa de Corte NTS 70 Art. Nº 0701 407 2 y para Mesas de corte con eje Ø 25,4 y 200mm.

  • OSA.


Ventajas


  • Corte rápido y preciso gracias a su banda continua.

  • Alto rendimiento del disco por la calidad del diamante.

  • Mejora de prestaciones de la mesa de corte, ya que la máquina no se frena.


Beneficios


  • Ahorro de tiempo.

  • Reducción del cambio de disco gracias a su larga duración.

Velocidad ideal del trabajo= número de r.p.m. máx. indicadas en el disco. Montar siempre el mismo disco de manera que el sentido de rotación indicado por la flecha corresponda al mismo de la máquina. Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de la zona diamantada.


Estas sencillas operaciones prolongarán a duración del disco.


Para el corte materiales de la obra como ladrillo, mármol, cerámica, gres, gres porcelánico, etc


Disco adecuado para la Mesa de corte NTS 70

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Material

Acero, especialmente endurecido
Más Información

Número de segmentos

1 Uds
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668712200

Ficha Técnica

32405396.pdf
Scroll to top