Disco diamante electro depositado

Ref.: 0668142115
Ver todas las versiones

DISCO DIAMANTE CYP PARA MARMOL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DIAMANTE CYP PARA MARMOL
Disco diamante electro depositado
CYP
Ideal para el corte y desbaste de mármol
  • Corte preciso y rápido gracias al espesor de 1.6 mm.
  • El disco puede cortar y/o desbastar, gracias a los complementos diamantados situados en el alma del disco (triángulos).
  • Banda diamantada electrodepositada continua que le confiere una velocidad de corte mayor.
  • Alma de acero endurecida, tensionada y equilibrada para soportar los trabajos más exigentes.
  • Espesores de 2.2 (0668142115 / 0668142125), 2.6 (0668143115 / 0668143125) y 2.8.

El avance de corte debe efectuarse con el propio peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión.


Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación coincida con el de la máquina.


Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de la parte diamantada.


Mantener la inclinación exacta del disco durante el corte y evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.


Durante el trabajo es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos cuantos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración. Esta sencilla operación prolongará la duración del disco.



Velocidad periférica


D: 115 mm - 12.000 r.p.m. = 80m/s


D:125 mm - 11.000 r.p.m. = 80m/s


D: 150 mm - 10.000 r.p.m. = 80m/s


D: 180 mm - 8.500 r.p.m. = 80m/s


D: 230 mm - 6.600 r.p.m. = 80m/s.


Corte y desbaste preciso de todo tipo de mármol.

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Catálogo General

0668142115

Ficha Técnica

32405418.pdf
Scroll to top