Disco de diamante, multicerámico

Ref.: 0668831400
Ver todas las versiones
DISCO DIAMANTE D:400 EJE:60MM. PORCELA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DIAMANTE D:400 EJE:60MM. PORCELA
Disco de diamante, multicerámico
Disco de diamante Wet para multicortadoras.

Gran poder de corte.

Diamante de buena calidad.

Corte limpio

Disco extraordinariamente fino.


Para cortar porcelana y gres porcelánico.

Orificio de perforación

60 mm
Más Información

Diámetro

400 mm
Más Información

Número de revoluciones

2500 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668831400

Ficha Técnica

32405434.pdf
Scroll to top