DISCO DIAMANTE

Ref.: 0666725230
Ver todas las versiones

DISCO DIAMANTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DIAMANTE

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Catálogo General

0666725230

Ficha Técnica

32405432.pdf
Scroll to top