Disco diamante granito

Ref.: 0666726115
Ver todas las versiones

DISCO DIAMANTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DIAMANTE
Disco diamante granito
CYD
Ideal para el granito
  • Corte preciso y rápido gracias a su alta concentración de diamante.
  • Posibilidad de desbaste por una de las caras del disco diamantada.
  • Banda diamantada continua que le confiere una velocidad de corte mayor.
  • Alma de acero endurecida, tensionada y equilibrada para soportar los trabajos más exigentes y evitar que se doble.
  • Altura de corte de 7.5 mm. para asegurar una larga vida de la herramienta.
  • Versiones de anclaje, 22.2 mm y M14.
  • Espesor de 2.5, excepto para versión de diámetro 230 mm y eje M14 que tiene 2.8 mm.

El avance de corte debe efectuarse con el propio peso de la máquina, sin ejercer ninguna presión.


Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación coincida con el de la máquina.


Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de la parte diamantada.


Mantener la inclinación exacta del disco durante el corte y evitar oscilaciones o movimientos laterales de la máquina.


Durante el trabajo es indispensable interrumpir el corte, dejando girar el disco en vacío durante unos cuantos segundos a fin de permitir una mejor refrigeración. Esta sencilla operación prolongará la duración del disco.



Velocidad periférica


D: 115 mm - 12.000 r.p.m. = 80m/s


D:125 mm - 11.000 r.p.m. = 80m/s


D: 150 mm - 10.000 r.p.m. = 80m/s


D: 180 mm - 8.500 r.p.m. = 80m/s


D: 230 mm - 6.600 r.p.m. = 80m/s


Corte rápido y preciso de todo tipo de granitos, así como desbaste directo sin necesidad de cambio de herramienta.

Orificio de perforación

14 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Catálogo General

0666726115

Ficha Técnica

32405432.pdf
Scroll to top