DISCO DIAMANTE-CONSTRUCTION-M14-D230MM Disco de corte diamantado para obra segmentado M14 Disco para obra muy versátil, resistente y rentable, con montaje directo mediante rosca M14
Muy económico
Este disco para obra presenta un equilibrio óptimo entre funcionalidad y rentabilidad. Los 10 mm de altura de los segmentos garantizan una buena vida útil.
Características de corte mejoradas
Segmentos en abanico para una mejor disipación de calor y eliminación de polvo que las de los segmentos convencionales.
Soporte de montaje directo M14
Atornillar directamente en el husillo de la máquina
Permite cortar al ras
Especialmente indicado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, hormigón armado ligero, ladrillo hueco, ladrillo de arcilla, tubos de hormigón, adoquines entrelazados, clínker blando, hormigón abrasivo y ladrillo silicocalcáreo
Para corte en seco y mojado
Los discos de corte diamantados se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes
Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes
Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)
Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.
Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!
Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
No se debe utilizar para rectificado lateral
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/disco-diamante-construction-m14-d230mm-15527164230DISCO DIAMANTE-CONSTRUCTION-M14-D230MMDISCO DIAMANTE-CONSTRUCTION-M14-D230MM<br>Disco de corte diamantado para obra segmentado M14<br>Disco para obra muy versátil, resistente y rentable, con montaje directo mediante rosca M14<br><p class="level1">Muy económico</p><P>Este disco para obra presenta un equilibrio óptimo entre funcionalidad y rentabilidad. Los 10 mm de altura de los segmentos garantizan una buena vida útil.</P><P></P><p class="level1">Características de corte mejoradas</p><P>Segmentos en abanico para una mejor disipación de calor y eliminación de polvo que las de los segmentos convencionales.</P><P></P><p class="level1">Soporte de montaje directo M14</p><ul><li>Atornillar directamente en el husillo de la máquina </li><li>Permite cortar al ras</li></ul><br><ul><li>Especialmente indicado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, hormigón armado ligero, ladrillo hueco, ladrillo de arcilla, tubos de hormigón, adoquines entrelazados, clínker blando, hormigón abrasivo y ladrillo silicocalcáreo</li><br/><li>Para corte en seco y mojado</li></ul><br><ul><li>Los discos de corte diamantados se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes</li><br/><li>Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes</li><br/><li>Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.</li><br/><li>Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!</li><br/><li>Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>No se debe utilizar para rectificado lateral</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38820557.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/38820557.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Productos/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Discos de diamante/Productos/Procesamiento de materiales/Discos de corte/Discos de diamante/Disco de diamante2024-02-16T19:51:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!