Disco de corte diamantado para obra segmentado, silencioso

Ref.: 5527162303
Ver todas las versiones
DISCO-DIAMANTE-CONSTR-S-BR30/25,4-D300

Descripción

DISCO-DIAMANTE-CONSTR-S-BR30/25,4-D300
Disco de corte diamantado para obra segmentado, silencioso
Disco para obra muy versátil, duradero y rentable con "núcleo silencioso", apto también para utilizarse en rozadoras

Alta rentabilidad

Este disco para obra presenta un equilibrio óptimo entre funcionalidad y rentabilidad. Los 10 mm de altura de los segmentos garantizan una buena vida útil.

Características de corte mejoradas

Segmentos en abanico para una mejor disipación de calor y eliminación de polvo que las de los segmentos convencionales.

Reducción de ruido de hasta 15 dB, el usuario lo percibe de manera subjetiva como una reducción de la mitad del nivel de ruido

Soporte de tipo "sándwich" con lámina de cobre integrada

Por encima de un diámetro de 300 mm, incluye un anillo reductor de presión de 30 a 25,4 mm


  • Especialmente indicado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, hormigón armado ligero, ladrillo hueco, ladrillo de arcilla, tubos de hormigón, adoquines entrelazados, clínker blando, hormigón abrasivo y ladrillo silicocalcáreo

  • Para corte en seco y mojado

  • Los discos de corte diamantados se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes

  • Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!

  • Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.8 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

20 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4050 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

63 m/s
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1104.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro interno del anillo reductor

25.4 mm
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información
Scroll to top