DISCO-DIAM-CUT&GRIND-M14-D125MM Disco de diamante Cut & Grind, M14 Disco de diamante con montaje directo M14 para corte y rectificado (rotura de bordes afilados)
El montaje directo M14 permite atornillar directamente el husillo de la máquina y realizar cortes a ras
El filo de corte cerrado garantiza un corte limpio
Aperturas refrigerantes especiales
Ideal para albañiles, jardineros y paisajistas, soladores e industrias relacionadas con la construcción
Separación y rectificado (rotura de bordes afilados) de materiales duros/piedra natural en particular, como granito y mármol, etc.
Ideal para albañiles, jardineros y paisajistas, soladores e industrias relacionadas con la construcción
Los discos de diamante se desafilan a regímenes de revoluciones excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades tangenciales insuficientes
Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes o usando una piedra de afilar adecuada
Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)
Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.
Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!
Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo
Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad
La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina
Utilice la pantalla protectora adecuada
La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice la fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)
Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves
https://www.wurth.es/disco-diam-cut-grind-m14-d125mm-15527963125DISCO-DIAM-CUT&GRIND-M14-D125MMDISCO-DIAM-CUT&GRIND-M14-D125MM<br>Disco de diamante Cut & Grind, M14<br>Disco de diamante con montaje directo M14 para corte y rectificado (rotura de bordes afilados)<br><ul><li>El montaje directo M14 permite atornillar directamente el husillo de la máquina y realizar cortes a ras</li><li>El filo de corte cerrado garantiza un corte limpio</li><li>Aperturas refrigerantes especiales</li><li>Ideal para albañiles, jardineros y paisajistas, soladores e industrias relacionadas con la construcción</li></ul><br><ul><li>Separación y rectificado (rotura de bordes afilados) de materiales duros/piedra natural en particular, como granito y mármol, etc.</li><br/><li>Ideal para albañiles, jardineros y paisajistas, soladores e industrias relacionadas con la construcción </li></ul><br><ul><li>Los discos de diamante se desafilan a regímenes de revoluciones excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades tangenciales insuficientes</li><br/><li>Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes o usando una piedra de afilar adecuada</li><br/><li>Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)</li><br/><li>Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.</li><br/><li>Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!</li><br/><li>Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo</li><br/><li>Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad</li><br/><li>La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina</li><br/><li>Utilice la pantalla protectora adecuada</li><br/><li>La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice la fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)</li><br/><li>Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/30152790.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/30152790.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Discos corte y rectificado, combinados/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Discos corte y rectificado, combinados/Discos corte y rectificado, combinados/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Discos corte y rectificado, combinados/Discos corte y rectificado, combinados/Discos corte y rectific. diam., combi.2024-02-16T19:54:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!