Disco de corte diamantado, corte curvo

Ref.: 5527964125
Ver todas las versiones

DISCO-DIAM-CURVE-BO22,23-D125

Descripción

DISCO-DIAM-CURVE-BO22,23-D125
Disco de corte diamantado, corte curvo
Corte curvo
Disco de corte diamantado con soporte curvo para cortes curvos
  • Segmento en T especial para proteger el soporte
  • Matriz de unión optimizada para un corte limpio y rápido
  • Ideal para procesamiento de materiales de granito, piedra natural y artificial

Especialmente diseñado para materiales duros/piedra natural, como granito, mármol, piedra artificial, etc.


  • Los discos de corte diamantados se desafilan a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes

  • Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes o usando una piedra de afilar adecuada

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

6.5 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.8 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Número de segmentos

10 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información
Scroll to top