DISCO-DIA-MULTI-TG12-A-BR10,0-D76MM

Ref.: 0668420076
Ver todas las versiones

DISCO-DIA-MULTI-TG12-A-BR10,0-D76MM

Descripción

DISCO-DIA-MULTI-TG12-A-BR10,0-D76MM

Máquinas adecuadas

Würth TG 12-A
Más Información

Altura del segmento

1.5 mm
Más Información

Grosor del segmento

1.3 mm
Más Información

Conexión del segmento

BSL
Más Información

Número de segmentos

5 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20100 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

10.0 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Material a procesar

AzulejosClínkerGranitoGres porcelánicoMármol
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información
Scroll to top