Disco de corte diamantado para obra RS LongLife & Speed

Ref.: 5526666350
Ver todas las versiones
DISCO-DIA-LS-RS-CNST-BR20,0-D350MM

Descripción

DISCO-DIA-LS-RS-CNST-BR20,0-D350MM
Disco de corte diamantado para obra RS LongLife & Speed
Disco de corte diamantado de excepcional calidad, desarrollado especialmente para todo tipo de trabajos de construcción con una versatilidad enorme, una vida útil y una calidad excepcionales, además de la máxima velocidad de corte. El disco perfecto para todas las radiales angulares y rozadoras

Máxima velocidad de corte y bordes de corte extremadamente limpios y precisos durante toda su vida útil

  • Segmentos especialmente moldeados, inclinados y cerrados con dientes
  • Tecnología de segmento innovadora con estructura multicapa perfectamente coordinada y disposición dinámica de los diamantes

Vida útil muy larga

  • Segmentos de hasta 15 mm de altura
  • Nueva formulación de segmentos

Protege contra socavados, especialmente con materiales altamente abrasivos

Segmentos de protección especialmente dispuestos en diámetros de disco de 115 a 150 mm

Eliminación de polvo y refrigeración optimizadas

  • La innovadora disposición de los segmentos permite la ventilación del conjunto para refrigerar la operación y expulsar el polvo del corte.
  • Las aberturas de refrigeración especiales con una flecha proporcionan refrigeración adicional y sirven como indicador fijo de dirección de funcionamiento.

Trabajo más suave y condiciones de trabajo más cómodas

La innovadora geometría especial de las ranuras reduce las vibraciones sin control y el desagradable ruido que se produce durante el trabajo


  • Diámetro de entre 115 y 150 mm; optimizado especialmente para utilizarse con cualquier rozadora de pared

  • Para corte en seco y mojado

  • Especialmente indicado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, hormigón armado (de hasta 25 mm), adoquines entrelazados, tejas de hormigón/tejas de tipo cocido, tubos de hormigón, ladrillo silicocalcáreo blando y duro, granito blando y duro, mármol, ladrillos de clínker blando y duro, ladrillos de arcilla dura, ladrillo hueco duro (Poroton), reglón

  • Los discos de corte diamantados se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes

  • Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Piezas de trabajo separadas con secciones transversales más grandes en varios pasos (corte oscilante) (cambio global)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la herramienta es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. Riesgo de lesiones

  • Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de rotación de la herramienta

  • No utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

15 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.0 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

23 Uds
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

20.0 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1870.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información
Scroll to top