Disco de diamante Longlife & Speed para obras

Ref.: 0666774455
Ver todas las versiones

DISCO-DIA-LS-CNST-BR25,4-D450MM

Descripción

DISCO-DIA-LS-CNST-BR25,4-D450MM
Disco de diamante Longlife & Speed para obras
Disco de diamante con una vida útil extremadamente larga y una velocidad de corte muy alta, especialmente desarrollado para su uso en obras con materiales cambiantes

Aún más velocidad

El nuevo diseño de segmento en cascada con ranuras fresadas especiales garantiza una mejor eliminación del polvo de corte y una refrigeración más eficaz

Rendimiento de corte constante

Debido al contenido de diamante y a la flexibilidad de unión mejorada

Larga vida útil

Gracias a la altura del segmento de 15 mm


  • Hormigón antiguo/hormigón, hormigón lavado, hormigón armado, ladrillos de hormigón, adoquines entrelazados, tubos de hormigón, ladrillos de mampostería de hormigón y otros materiales comunes de hormigón

  • Para corte en seco y húmedo

  • Para uso con discos de corte manuales, sierras de mesa y rozadoras de juntas

  • Los discos de diamante se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades circunferenciales excesivamente bajas

  • Si el rendimiento de corte se deteriora (indicado por chispas fuertes), vuelva reafile el disco haciendo múltiples cortes en un material abrasivo, como la piedra arenisca

  • Las piezas de mayor sección transversal deben cortarse en varias secciones (corte oscilante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la propia herramienta es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. Riesgo de lesiones

  • Aunque la herramienta es segura, lleve siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de rotación de la herramienta

  • No utilizar para rectificado lateral

  • Utilice una cubierta de protección adecuada

  • La fijación la debe realizar únicamente un especialista cualificado (no utilizar fuerza, utilizar bridas de sujeción del mismo tamaño, realizar una prueba de funcionamiento)

  • Las herramientas abrasivas sujetas, usadas incorrectamente o dañadas son peligrosas y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

15 mm
Más Información

Grosor del segmento

4 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

36 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

450 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3950.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información
Scroll to top