Disco de corte diamantado para obra segmentado

Ref.: 5527160115
Ver todas las versiones

DISCO-DIA-CONSTRUCTION-BR22,2-D115MM

Descripción

DISCO-DIA-CONSTRUCTION-BR22,2-D115MM
Disco de corte diamantado para obra segmentado
Disco para obra muy versátil, duradero y rentable, apto también para utilizarse en discos dentados.

Excelente rentabilidad

Este disco para obra presenta un equilibrio óptimo entre funcionalidad y rentabilidad. Los 10 mm de altura de los segmentos garantizan una buena vida útil.

Características de corte mejoradas

Segmentos en abanico para una mejor disipación de calor y eliminación de polvo que las de los segmentos convencionales.


  • Especialmente indicado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, hormigón armado ligero, ladrillo hueco, ladrillo de arcilla, tubos de hormigón, adoquines entrelazados, clínker blando, hormigón abrasivo y ladrillo silicocalcáreo

  • Para corte en seco y mojado

  • Los discos de corte diamantados se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan demasiado rápido a velocidades de superficie periférica insuficientes.

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

9 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

680421000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top