Disco de fibra vulcanizada Cubitron 982C

Ref.: 5M460685
Ver todas las versiones

-982CCUBITRNII FIBRSCH.80 125X22

Descripción

-982CCUBITRNII FIBRSCH.80 125X22
Disco de fibra vulcanizada Cubitron 982C
Los granos abrasivos de cerámica Cubitron II individuales se distribuyen de manera uniforme, pero aleatoria y reproducen el típico rectificado uniforme de un disco de fibra.

Alto volumen de arranque de viruta y larga vida útil

Las placas triangulares Cubitron II forman una superficie de lijado extraordinariamente afilada.

Ahorro de costes y trabajo más agradable y ergonómico

Eficiencia mucho mayor en el proceso de procesamiento de materiales.

Alto nivel de comodidad de trabajo

Requiere menos estampado.

Nueva dimensión de la calidad de la superficie

Trata la superficie de forma limpia y uniforme.

Gran volumen de arranque de viruta

Con efecto de afilado automático.

Lijado en frío


Eliminación y procesamiento de cordones de soldadura para trabajos con acero.

Dispersión

Distribución cerrada
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000028197
Más Información

Tamaño del grano

80+
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Naranja/rojo
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.510 g
Más Información

Catálogo General

5M460685
Scroll to top