Disco de diamante Fine Cut Plus

Ref.: 5526835116
Ver todas las versiones
DISCO-SUPER-FINE-PLUS-115MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-SUPER-FINE-PLUS-115MM
Disco de diamante Fine Cut Plus
Para azulejos y materiales comparables de hasta 20 mm de grosor, con borde cerrado para un corte rápido y limpio. En general, el disco es adecuado para colocadores de baldosas, empresas de fontanería y cortadores de piedra.

Corte óptimo

  • La función de refrigeración de los lados del segmento estructurado permite el cierre de las ranuras de compensación como resultado de la expansión inducida por calor. Esto hace posible un filo con una superficie de corte cerrada.

Vida útil prolongada

  • En comparación con los discos de corte de azulejos convencionales, el segmento de 10 mm de alto garantiza una vida útil considerablemente más larga.

Estructura de diamante optimizada

  • Para todos los materiales duros y extremadamente duros. Filo de corte fino y muy limpio con una formación mínima de polvo.

Para amoladoras angulares, para cortar azulejos, gres, baldosas esmaltadas, gres, granito, otras piedras naturales, pantiles esmaltados, ladrillo clinker, mármol.

Altura del segmento

10.0 mm
Más Información

Grosor del segmento

1.4 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Material

1,4435
Más Información

Número de segmentos

1 Uds
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material a procesar

Material duro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

0.68 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5526835116

Ficha Técnica

32405417.pdf
Scroll to top