Disco de diamante

Ref.: 0666793180
Ver todas las versiones
DISCO-SUPER-CANTERO-EVO-180MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-SUPER-CANTERO-EVO-180MM
Disco de diamante
Super Cantero Evo
La última generación del disco de diamante Super Cantero.

Propiedades

  • Aplicación universal en granito, basalto, pórfido, arenisca, cuarcita, cerámica de vidrio duro, piedra resistente al fuego, ladrillo clínker, cemento, hormigón armado, azulejos, etc.
  • Mayor vida útil del disco debido a la altura ampliada del segmento y a una mejor calidad del diamante.
  • Núcleo reforzado para corte a prueba de vibraciones.
  • Corte por láser para un nivel reducido de ruido.
  • Corte rápido y extracción favorable de polvo debido a la geometría especial del segmento • Los agujeros en la hoja principal enfrían el disco y extienden la vida útil.

Ventajas

  • Ahorro de tiempo debido a la alta capacidad de corte.
  • Disco de alto rendimiento para aplicaciones generales.

  • No exceda la velocidad de funcionamiento máxima especificada.

  • No ejerza presión sobre el disco durante el corte. El propio peso de la radial angular es suficiente.

  • Instale el disco de corte siguiendo la flecha de dirección de la radial angular.

  • Montaje preciso del disco de corte en la radial angular. Quite el polvo de la brida. = Mayor vida útil.

  • Evitación de movimiento o vibraciones lateral.

Altura del segmento

12 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.6 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

14 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0666793180

Ficha Técnica

32405431.pdf
Scroll to top