Disco de diamante

Ref.: 0666793125
Ver todas las versiones
DISCO-SUPER-CANTERO-EVO-125MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-SUPER-CANTERO-EVO-125MM
Disco de diamante
Super Cantero Evo
La última generación del disco de diamante Super Cantero.

Propiedades

  • Aplicación universal en granito, basalto, pórfido, arenisca, cuarcita, cerámica de vidrio duro, piedra resistente al fuego, ladrillo clínker, cemento, hormigón armado, azulejos, etc.
  • Mayor vida útil del disco debido a la altura ampliada del segmento y a una mejor calidad del diamante.
  • Núcleo reforzado para corte a prueba de vibraciones.
  • Corte por láser para un nivel reducido de ruido.
  • Corte rápido y extracción favorable de polvo debido a la geometría especial del segmento • Los agujeros en la hoja principal enfrían el disco y extienden la vida útil.

Ventajas

  • Ahorro de tiempo debido a la alta capacidad de corte.
  • Disco de alto rendimiento para aplicaciones generales.

  • No exceda la velocidad de funcionamiento máxima especificada.

  • No ejerza presión sobre el disco durante el corte. El propio peso de la radial angular es suficiente.

  • Instale el disco de corte siguiendo la flecha de dirección de la radial angular.

  • Montaje preciso del disco de corte en la radial angular. Quite el polvo de la brida. = Mayor vida útil.

  • Evitación de movimiento o vibraciones lateral.

Altura del segmento

12 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.4 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

9 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0666793125

Ficha Técnica

32405431.pdf
Scroll to top