Disco de diamante, multicerámico

Ref.: 0668831300
Ver todas las versiones
DISCO-DIAMANTE-PORCEL-D300MM-EJE:60MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-DIAMANTE-PORCEL-D300MM-EJE:60MM
Disco de diamante, multicerámico
Disco de diamante Wet para multicortadoras.

Gran poder de corte.

Diamante de buena calidad.

Corte limpio

Disco extraordinariamente fino.


Para cortar porcelana y gres porcelánico.

Altura del segmento

7.5 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.2 mm
Más Información

Número de segmentos

21 Uds
Más Información

Orificio de perforación

60 mm
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Número de revoluciones

2500 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1800.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0668831300

Ficha Técnica

32405434.pdf
Scroll to top