DISCO CORTE ALU.D300 Z96 NEGATIVO Hoja de sierra circular especial Para metales no ferrosos
Forma de dientes
Diente trapezoidal/diente plano (TT/FT).
Máquina
Para sierras de mesa, sierras para paneles o sierras angulares y de vaivén
Materiales de trabajo
Perfil y materiales sólidos de aluminio y otras aleaciones no ferrosas, resina acrílica y Pertinax
Diseño
Ángulo de inclinación positivo para facilitar el avance. Ángulo de inclinación negativo, especialmente adecuado para perfiles de aluminio de pared fina. Debido a la forma negativa de los dientes, la pieza de trabajo no se introduce en la hoja de sierra, sino que proporciona una ligera resistencia y, por lo tanto, facilita el guiado a mano.
https://www.wurth.es/disco-de-corte-para-materiales-no-ferricos-300mm-x-3-2mm-x-32mm-angulo-negativo0611032963DISCO CORTE ALU.D300 Z96 NEGATIVODISCO CORTE ALU.D300 Z96 NEGATIVO<br>Hoja de sierra circular especial<br>Para metales no ferrosos<br><p class="level1">Forma de dientes</p><P>Diente trapezoidal/diente plano (TT/FT).</P><p class="level1">Máquina</p><P>Para sierras de mesa, sierras para paneles o sierras angulares y de vaivén</P><p class="level1">Materiales de trabajo</p><P>Perfil y materiales sólidos de aluminio y otras aleaciones no ferrosas, resina acrílica y Pertinax</P><p class="level1">Diseño</p><P>Ángulo de inclinación positivo para facilitar el avance. Ángulo de inclinación negativo, especialmente adecuado para perfiles de aluminio de pared fina. Debido a la forma negativa de los dientes, la pieza de trabajo no se introduce en la hoja de sierra, sino que proporciona una ligera resistencia y, por lo tanto, facilita el guiado a mano.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38017864.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/38017864.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Hojas de sierras circulares/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Hojas de sierras circulares/Hoja de sierra circular, metal2024-02-16T19:52:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!