Hoja de sierra circular de mano

Ref.: 0610230240
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-MADERA-D230X30-24D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-MADERA-D230X30-24D
Hoja de sierra circular de mano
Universal para uso móvil

Para cortes longitudinales y transversales

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Número de dientes

24 Uds
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

230 x 2,8 / 1,8 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,8 / 1,8 mm
Más Información

Catálogo General

0610230240

Ficha Técnica

32405436.pdf

Ficha Técnica

32409588.pdf
Scroll to top