Disco de corte diamantado Longlife GaLa

Ref.: 5526725230
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-DIAMANTE-GALA-BR22,23-D230MM

Descripción

DISCO-CORTE-DIAMANTE-GALA-BR22,23-D230MM
Disco de corte diamantado Longlife GaLa
Disco de corte diamantado especialmente diseñado para trabajos de jardinería y tareas agrícolas con una vida útil extraordinariamente prolongada y una gran facilidad de corte

Vida útil extraordinariamente prolongada, excepcional calidad de corte y facilidad de corte

El nuevo filo de corte cerrado con estructura segmentada en forma de panal permite una altura excepcional de los segmentos de 21 mm, al tiempo que incrementa notablemente la disipación de calor y la eliminación de polvo y protege el soporte de cortes insuficientes, en particular con materiales altamente abrasivos.

Refrigeración optimizada e indicación exacta de la dirección

Las aberturas de refrigeración especiales que apuntan a la dirección de funcionamiento proporcionan refrigeración adicional, además de indicar permanentemente la dirección en la que está utilizándose.


  • Especialmente indicado para hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, piedra de hormigón, tubos de hormigón, adoquines entrelazados, ladrillos de pavimento, granito duro y blando, clínker duro y blando, ladrillo de arcilla blando y duro, tubos de gres fino, tubos de fundición de hierro dúctil, tubos SML, ladrillo hueco (Poroton) blando y duro y mármol

  • Para corte en seco y mojado

  • Los discos de corte diamantados se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan demasiado rápido a velocidades de superficie periférica insuficientes.

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

21 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.8 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

644.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top