Disco de corte y biselado de diamante, plástico

Ref.: 5527962128
Ver todas las versiones
DISCO CORTE-CMFR-PLA-TH2,8-BR22,23-D125

Descripción

DISCO CORTE-CMFR-PLA-TH2,8-BR22,23-D125
Disco de corte y biselado de diamante, plástico
Disco diamantado diseñado especialmente para cortar y biselar tubos de plástico en una única tarea.
  • Útil de corte y achaflanado con revestimiento especial de diamante al vacío (BSL)
  • Tope de profundidad de corte
  • Guía constante y uniforme

  • Los discos de corte diamantados se vuelven romos a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades periféricas insuficientes

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de desbaste se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Grosor del segmento

2.8 mm
Más Información

Conexión del segmento

BSL
Más Información

Número de segmentos

10 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

680421000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

365.000 g
Más Información
Scroll to top