Discos cerámicos LF de gancho y bucle

Ref.: 0573311006
Ver todas las versiones
DISCO-CERAMICO-LF-GBUCLE-P60-D115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CERAMICO-LF-GBUCLE-P60-D115
Discos cerámicos LF de gancho y bucle
Para el pulido, acabado y suavizado de superficies y para el tratamiento de uniones de soldadura

Composición: grano cerámico

Autoafilado mediante microfragmentación.

Mucha más eliminación de material sin grandes presiones durante el desbaste, produciendo un acabado mucho más fino y uniforme sin calentamiento, evitando la decoloración.

Gran rendimiento

Hasta cuatro veces más duración que los discos de circonio-corindón.


Acero inoxidable, metales férricos, aleaciones de acero resistentes al ácido y a la temperatura (por ejemplo, Inconel®), acero y metales no férricos.

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0573311006

Ficha Técnica

32405556.pdf
Scroll to top