Anillo reductor Multi-Fix

Ref.: 0668000001
DISCO ACC-CUTDISC-DIA-2SD-(TO-BR20,0MM)

Descripción

DISCO ACC-CUTDISC-DIA-2SD-(TO-BR20,0MM)
Anillo reductor Multi-Fix
Este anillo reductor facilita el ajuste del diámetro interior, con lo que permite utilizar cualquier disco de corte de diamante, sin necesidad de perder tiempo en el montaje.
  • Apto para los dos laterales y reutilizable: Reducción de orificios de 25,4 o 22,23 mm a 20,0 mm o entre 25,4 mm y 22,23 mm
  • Seguro, rápido y de fijación sencilla gracias a su superficie de contacto extragrande
  • Cumple la norma europea EN13236

Reducción 2 de

22.23 mm
Más Información

Apto para diámetro interior 2

22.23 mm
Más Información

Diseño

Se pueden utilizar por ambos lados
Más Información

Reducción a

20 mm
Más Información

Reducción de

25.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro interior

25.4 mm
Más Información

Reducción 2 a

20 mm
Más Información

Diámetro

103 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

Reducción 2 de/a

22,23/20 mm
Más Información

Reducción de/a

25,4/20 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top