Disco de lija de gancho y bucle de tejido CERALINE

Ref.: 0573512506
Ver todas las versiones
DISCO-ABRASIVO-HOKLP-CG-G60-D125MM

Descripción

DISCO-ABRASIVO-HOKLP-CG-G60-D125MM
Disco de lija de gancho y bucle de tejido CERALINE
Se utiliza para desbastar superficies, rectificar, alisar, desbarbar y para mecanizado de cordones de soldadura.

Arranque de material extremadamente alto y muy rápido con rectificado frío

Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior funcional

Vida útil muy larga y baja presión de contacto

Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento


Para acero inoxidable, óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (alta aleación), acero y aluminio


  • Velocidad recomendada 2500 rpm - 5300 rpm

  • Use siempre los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Base adhesiva

Unión de resina sintética
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Malla
Más Información

Código del sistema armonizado

680510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.849 g
Más Información
Scroll to top