Disco de lija de gancho y bucle de tejido Trizact®

Ref.: 0573412022
Ver todas las versiones
DISC-EMRYCLTH-VELC-CBN-K220-D125

Descripción

DISC-EMRYCLTH-VELC-CBN-K220-D125
Disco de lija de gancho y bucle de tejido Trizact®
Para lijado, pulido (lijado para acabado) y eliminación de ondulaciones superficiales

Lijado potente, rectificado uniforme excepcionalmente fijo, vida útil prolongada con una calidad superficial (rugosidad) siempre constante

Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional


Para acero inoxidable, óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (alta aleación), acero y aluminio


  • Régimen recomendado: de 1000 rpm a 2500 rpm

  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Dispersión

Microrreproducción
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Diseño

A100
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño del grano

220
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Base en X semiflexible
Más Información

Código del sistema armonizado

68051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.300 g
Más Información
Scroll to top