Arandela de seguridad NF E 25511

Ref.: 462411227
Ver todas las versiones
DISC-TENS-NFE25511-(MZN)-12X27X1,8

Descripción

DISC-TENS-NFE25511-(MZN)-12X27X1,8
Arandela de seguridad NF E 25511
Acero, revestimiento cincado aplicado mecánicamente, sin dentado en la parte inferior

La norma NF E 25511 solo es parcialmente adecuada como disco de contacto debido a la falta de dientes en la parte inferior, lo que significa que no es posible el contacto con el material base, especialmente con superficies pintadas.

Superficie: Recubrimiento de zinc de aplicación mecánica blanco 15-20 µm + pasivación CrVI libre 192 h RR

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

NF E

NF E 25511
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12.4 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

192 h
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

27 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Arandela perfilada
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

510 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

420 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.200 g
Más Información

Diámetro interno

12.4 mm
Más Información

Altura

2.6 mm
Más Información

Normas

NF E 25511
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

420-510 HV
Más Información
Scroll to top