Llave dinamométrica VDE de 1/2"

Ref.: 071500505
Ver todas las versiones

DINAMOMÉTRICA-RTCH-1/2IN-VDE-(20-120NM)

Descripción

DINAMOMÉTRICA-RTCH-1/2IN-VDE-(20-120NM)
Llave dinamométrica VDE de 1/2"
Aislamiento protector
Llave dinamométrica de 1/2" con soporte cuadrado, aislamiento hasta 1000 V
  • Llave dinamométrica VDE para trabajar en piezas con tensión
  • Ajuste preciso con una precisión de activación de +/- 4 % de tolerancia del valor de escala establecido
  • La división de escala clara hace que sea fácil leer los valores de torque
  • Diseño compacto para un fácil manejo en espacios reducidos
  • Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo de la empuñadura
  • Cumple con la norma ISO 6789-2 para herramientas de atornillado dinamométricas manual
  • Mango de plástico con forma ergonómica que se ajusta de forma cómoda y segura a la mano
  • El cuadradillo exterior reversible es adecuado para la activación en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que lo hace extremadamente versátil para varias áreas de aplicación

La llave dinamométrica VDE está especialmente diseñada para trabajar en entornos con tensión eléctrica. Esto lo hace ideal para instalaciones eléctricas, electromovilidad, trabajos de mantenimiento en sistemas eléctricos y otros trabajos que requieren un manejo seguro de componentes eléctricos.


Se suministra en un robusto embalaje de plástico


  • Incluye certificado de calibración y número de serie

  • Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas

  • Después de utilizar la llave dinamométrica, aflojar el resorte volviendo al valor más bajo

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y recalibrarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso de la llave dinamométrica

Rango de medición de par mínimo

20 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

Más Información

Diámetro de la empuñadura

50 mm
Más Información

Longitud

420 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

60 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Valor de escala

1 nm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Más Información

Anchura del cabezal de la carraca

50 mm
Más Información

Rango de medición máximo del par

120 Nm
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

87 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

300 mm
Más Información

ISO

6789-2
Más Información

Normas

ISO 6789-2
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

20-120 Nm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top