Foco LED integrado

Ref.: 0976400200
Ver todas las versiones
DICROICA-INT-RD-BLANCA-4,9W-36G-3000K
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DICROICA-INT-RD-BLANCA-4,9W-36G-3000K
Foco LED integrado
Foco downlight LED de diseño integrado para sustituir un foco anular convencional
  • Carcasa de plástico, diámetro de recorte Ø 70 mm
  • Inclinación de 20 grados en 2 direcciones
  • Muelles de presión de calidad para una mejor sujeción en el techo
  • Sustitución rápida de la lámpara
  • Diseño ergonómico para un rendimiento de iluminación óptimo
  • Sin parpadeos para una iluminación de confort para las personas
  • Lúmenes y temperatura de color estables durante la vida útil prevista

Interiores, incluido uso residencial y de hostelería
Caja neutra con etiqueta adhesiva Würth

Flujo luminoso

380 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Nivel de potencia

4.9 W
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color de la carcasa

Blanco
Más Información

Grado de protección

Clase de protección 0
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Diámetro máximo del orificio

72 mm
Más Información

Diámetro mínimo del orificio

68 mm
Más Información

Ángulo de emisión de luz

36 grados
Más Información

Temperatura de color

3000 K
Más Información

Con interruptor

No
Más Información

Tipo de conexión

Regleta
Más Información

Longitud del cable

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del orificio

68-72 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0976400200

Ficha Técnica

639489396.pdf
Scroll to top