Fichas de gráficos

Ref.: 1952006977
Ver todas las versiones
DIAGR-CARD-PETROL-50PCS

Descripción

DIAGR-CARD-PETROL-50PCS
Fichas de gráficos
Fichas gráficas de sustitución para el comprobador de presión de compresión para motores de gasolina o diésel

Presión mínima

4 bar
Más Información

Presión máxima

17 bar
Más Información

Adecuado para

Motores de gasolina
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Presión mínima/máxima

4-17 bar
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top