DH-A2-A105-ROS-KH-MAT Manilla de puerta A 105 Herraje de acero inoxidable de alta calidad para viviendas particulares fácil de instalar y que cumple los requisitos más exigentes de la norma EN 1906, clase 3
Montaje sencillo y la mejor sujeción posible
Las manillas y la roseta de base se montan por separado para facilitar el acceso y se fijan entre extremos mediante tornillos rosca chapa.
Soporte de manecilla de excelente calidad
La conexión sin holgura con un movimiento angular de ≤ 1 mm entre la manecilla y el elemento motor de la roseta garantiza estabilidad durante el uso.
Diseño uniforme
Manillas de ventana a juego disponibles
Para estancias interiores en viviendas privadas, p. ej., interiores, baños y puertas de entrada de apartamento.
Los herrajes para manilla de puerta cuentan con un pasador cuadrado sin montar o un pasador intercambiable con un orificio delantero de 8 mm
https://www.wurth.es/dh-a2-a105-ros-kh-mat0688151050DH-A2-A105-ROS-KH-MATDH-A2-A105-ROS-KH-MAT<br>Manilla de puerta A 105<br>Herraje de acero inoxidable de alta calidad para viviendas particulares fácil de instalar y que cumple los requisitos más exigentes de la norma EN 1906, clase 3<br><p class="level1">Montaje sencillo y la mejor sujeción posible</p><P>Las manillas y la roseta de base se montan por separado para facilitar el acceso y se fijan entre extremos mediante tornillos rosca chapa.</P><p class="level1">Soporte de manecilla de excelente calidad</p><P>La conexión sin holgura con un movimiento angular de ≤ 1 mm entre la manecilla y el elemento motor de la roseta garantiza estabilidad durante el uso. </P><p class="level1">Diseño uniforme</p><P>Manillas de ventana a juego disponibles</P><br><P>Para estancias interiores en viviendas privadas, p. ej., interiores, baños y puertas de entrada de apartamento.</P><br><P>Los herrajes para manilla de puerta cuentan con un pasador cuadrado sin montar o un pasador intercambiable con un orificio delantero de 8 mm</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1013167.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1013167.jpg0613119150687750130687751553/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Manillas de puerta/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Manillas de puerta/Manilla puerta acero inox., salón/hab.2024-02-16T19:34:49+0000