Manilla de puerta A 105

Ref.: 0688151052
Ver todas las versiones
DH-A2-A105-ROS-CK-MAT

Descripción

DH-A2-A105-ROS-CK-MAT
Manilla de puerta A 105
Herraje de acero inoxidable de alta calidad para viviendas particulares fácil de instalar y que cumple los requisitos más exigentes de la norma EN 1906, clase 3

Montaje sencillo y la mejor sujeción posible

Las manillas y la roseta de base se montan por separado para facilitar el acceso y se fijan entre extremos mediante tornillos rosca chapa.

Soporte de manecilla de excelente calidad

La conexión sin holgura con un movimiento angular de ≤ 1 mm entre la manecilla y el elemento motor de la roseta garantiza estabilidad durante el uso.

Diseño uniforme

Manillas de ventana a juego disponibles


Para estancias interiores en viviendas privadas, p. ej., interiores, baños y puertas de entrada de apartamento.


Los herrajes para manilla de puerta cuentan con un pasador cuadrado sin montar o un pasador intercambiable con un orificio delantero de 8 mm

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Type of operation according to DIN EN 1906

B
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

67.5 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Profundidad de inserción

56 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/empuñadura
Más Información

Durability according to DIN EN 1906

7
Más Información

Safety according to DIN EN 1906

0
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Diámetro de la roseta

54 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 3
Más Información

Burglary resistance according to DIN EN 1906

0
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, sueltaMontado en resorte
Más Información

Longitud del mango

135 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Forma de manilla de puerta

GE (tipo Frankfurt)
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Fire resistance according to DIN EN 1906

0
Más Información

Material de la roseta básica

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamentoPuertas interiores
Más Información

Door mass according to DIN EN 1906

-
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Corrosion resistance according to DIN EN 1906

4
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

15.9 mm
Más Información

Diámetro de leva

7.5 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

394.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

9.5 mm
Más Información

Category of use according to DIN EN 1906

3
Más Información

Normas

EN 1906
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Classification according DIN EN 1906: 2012

3 7 - 10 0 4 0 B
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-42 mm
Más Información
Scroll to top