Detergente espumante

Ref.: 6020325006
Ver todas las versiones
DETERGENTE ESPUMANTE W-ACIDO 25 KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETERGENTE ESPUMANTE W-ACIDO 25 KG
Detergente espumante
W-ÁCIDO
Detergente, desengrasante y desincrustante espumante ácido para limpieza de superficies

Detergente, desengrasante y desincrustante.

  • Producto ácido fuertemente espumante con efecto detergente.
  • Desincrustante de sales calcáreas y óxidos metálicos.
  • Presenta efecto dispersante de la suciedad orgánica.
  • Especialmente diseñado para limpieza de superficies metálicas, tanques de acero inoxidable, vidrios, suelos resistentes a ácidos, etc.

Formulado con base espumante.

  • La espuma reblandece mejor y permite mayor tiempo de contacto con la suciedad y las incrustaciones calcáreas, mejorando su eliminación.
  • Sólo se logra espuma si se utiliza un equipo de proyección de espuma capaz de generarla.

Incorpora inhibidores de la corrosión.

  • Proporciona una excelente limpieza y es capaz de pasivar el acero, inhibiendo su corrosión en el agua y protegiendo las partes metálicas de los tanques.
  • Evita la coloración y ataque del aluminio, cobre y muchos otros metales.

Uso en cualquier tipo de instalación.

  • Producto especialmente adecuado para limpiar y desincrustar superficies e instalaciones en salas de ordeño, así como otros tipos de granjas. No aplicar en presencia de animales.
  • Limpieza desincrustante de equipos y superficies en industria, almacenes, etc.

Biodegradable.

Cumple el Reglamento UE de detergentes 648/2004.


Disolver el producto a una dosis del 3 al 5% (entre 30 y 50 g/litro de agua).


Aplicar esta disolución mediante máquina de proyección en espuma, dejar actuar durante al menos 20 minutos.


Posteriormente, aclarar con abundante agua.


Se puede aplicar con el Nebulizador espuma 24 L Epoxin, en cuyo caso la dosificación recomendada es:


Dosificación


Diluir al 3-5%


Cantidad en el depósito 24L


Diluir 720 - 1.200 ml de producto en agua hasta llenar el depósito


Regulación (6 bar presión)


Válvula de producto: 1 ½ vueltas


Válvula de aire: 1/8 - 1/4 vuelta


Producto ácido fuertemente espumante con efecto emulsionante y dispersante de la suciedad orgánica así como desincrustante de sales calcáreas y óxidos metálicos.


Especialmente formulado para proporcionar una excelente limpieza de superficies y equipos y proteger las partes metálicas de equipamientos (por ejemplo tanques).


Uso en cualquier actividad que precise de limpieza desincrustante: industria, almacenes, agricultura, ganadería, etc. Limita las incrustaciones calcáreas por aumentos puntuales de la dureza del agua.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Ácido fosfórico
Más Información

Contenido

23 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y libre de polvo
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente, amarillento
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.09 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Valor de pH/condiciones

2 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y libre de polvo
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6020325006

Ficha Técnica

32406404.pdf

Hoja de datos de seguridad

05215417.PDF
Scroll to top