Conexión de retorno roscada, esquinera

Ref.: 0886501138
Ver todas las versiones
DETENTOR-ESCUADRA-(3/8IN -M24)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETENTOR-ESCUADRA-(3/8IN -M24)
Conexión de retorno roscada, esquinera

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadasM24
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

110 °C
Más Información

Material del anillo sellador

EPDM
Más Información

Longitud 2

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886501138

Ficha Técnica

212402512.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top