Detector de fugas Plus

Ref.: 089027
Ver todas las versiones
DETECTOR FUGAS PLUS, 400 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETECTOR FUGAS PLUS, 400 ML
Detector de fugas Plus
Espuma de detección de fugas para identificar áreas no estancas, microfugas y fisuras de forma segura y rápida

Fácil y rápido de aplicar

  • Diagnóstico fiable en poco tiempo
  • Detección sencilla de fugas minúsculas y de aquellas fugas que solo se producen bajo altas tensiones

No inflamable. También permite detectar fugas de gases inflamables

Rango de temperatura de aplicación (de -15 °C a +50 °C), probado de conformidad con DIN51421

  • Se puede utilizar en temperaturas ambiente frías
  • Apto para gases criogénicos

pH neutro

  • No daña los metales
  • No produce grietas por corrosión bajo tensión en plásticos tales como PVC o PE

No corrosivo

No es dañino para la salud

Compatible con oxígeno


Doble posibilidad de chorro, chorro cerrado si apreto hasta la mitad la boquilla y en abanico si apreto hasta el fondo.


Pulverice las piezas de presión a una distancia aproximada de 40 cm. Se formarán burbujas de espuma en aquellas zonas donde haya fugas. Si sospecha de la existencia de microfugas, observe el área pulverizada durante un breve período de tiempo. A continuación, aclare las piezas con agua.


Apto para todos los gases técnicos y médicos usados en equipos de aire comprimido, equipos de gas comprimido, unidades de aire acondicionado, compresores, equipos de soldadura, sistemas de freno neumáticos, neumáticos (ruedas), mangueras y cisternas de transporte. Para recipientes presurizados con gases como nitrógeno, propano, butano, gas ciudad, acetileno, dióxido de carbono, argón, aire, etc.

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-25 °C
Más Información

Base química

Agente tensioactivo acuoso
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.03 g/cm³
Más Información

Biodegradable

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Contenido

0.4 l
Más Información

Peso del contenido

418 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Sin AOX

No
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

515.500 g
Más Información

Tensión de la superficie

22 mN/m
Más Información

Densidad/condiciones

1,03 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 50 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089027

Ficha Técnica

32406284.pdf

Hoja de datos de seguridad

05193523.PDF
Scroll to top