Detector electrónico de fugas de gas refrigerante GASEOSO

Ref.: 071553 255
Ver todas las versiones
DETECTOR-FUGAS-A/A-6V
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETECTOR-FUGAS-A/A-6V
Detector electrónico de fugas de gas refrigerante GASEOSO
Para gases refrigerantes
  • Sensibilidad: 3 g/año
  • Detecta fugas de gases refrigerantes de CFC, HFC, HCFC y HFO, incluidos el R410a, el Rh10A, el R32 y el R1234y
  • Con tres niveles de sensibilidad para la detección
  • Equipado con indicador visual de la envergadura de las fugas
  • Restablecimiento automático de la detección para ignorar el grado de fugas que se estén produciendo en un momento determinado y localizar el punto donde se concentren las fugas
  • Notificación acústica y visual en caso de detección de alguna fuga
  • Modo de equilibrado automático y medición de batería
  • En un cómodo maletín de transporte de ABS

Sin certificado de calibración

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

650 mm
Más Información

Nivel de potencia

6 kW
Más Información

Peso de la base de apoyo

660 g
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Color

BlancoNegro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Designación de la batería

1,5 V LR14 C
Más Información

Longitud de palpador

430 mm
Más Información

Tiempo de calentamiento

90 s
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

89 g
Más Información

Tensión nominal

6 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1690.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

638162291.pdf

Catálogo General

071553255

Ficha Técnica

32408517.pdf
Scroll to top