DETECTOR MOVIMIENTO WURTH 1 CANAL 360G

Ref.: 0976900511
Ver todas las versiones
DETECTOR MOVIMIENTO WURTH 1 CANAL 360G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETECTOR MOVIMIENTO WURTH 1 CANAL 360G

Material

PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Sistema de desconexión automático

6 s - 12 min
Más Información

Número de sensores

1 Uds
Más Información

Tipo de conexión (secundaria)

Con manguito protector
Más Información

Color de la carcasa

Blanco
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Material de la carcasa

Policarbonato
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Distancia máxima desde el sensor

7 m
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Longitud del cable

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0976900511

Ficha Técnica

32408295.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top