DETECTOR-CABLES-(EASY-FINDER&PROBE) Easy Finder y detector de cable de la sonda Protegido contra tensiones externas (resistente a la tensión) de hasta 120 V
Seis frecuencias de búsqueda
Potencia de salida alta
Suministro de señal a líneas telefónicas activas (máx. 90 V)
Localiza los cables incluso debajo del yeso
Identificación precisa de pares de cables
Señal LED con filtro para señales de interferencia
Profundidad de búsqueda de hasta 60 cm (también debajo del yeso)
Para localizar cables e hilos en hasta 15 km
Para reducir las interrupciones en los cables
Incluye:
1 generador de señales de búsqueda con pinzas de cocodrilo totalmente aisladas, longitud 25 cm y conector RJ-11, longitud 10 cm
1 receptor de señal de búsqueda (sonda)
1 maletín de transporte
Para uso en instalaciones eléctricas.
Para localizar cables, interrupciones y cables coaxiales; para detectar cortocircuitos.
Para uso en telecomunicaciones
Medición de tensión y polaridad, detección de pares divididos en cables (exceso de consumo de corriente en el alma de cable) y cables de doble hilo (de par), detección de cables e interrupciones, localización de cortocircuitos
Para tecnologías de datos
Para localización de cables, campos de acoplamiento eléctrico e interrupciones, detección de pares divididos en cables (exceso de consumo de corriente en el alma de cable) y cables de doble hilo (pares), detección de cables e interrupciones, localización de cortocircuitos
https://www.wurth.es/detector-cables-easy-finder-probe5634004010DETECTOR-CABLES-(EASY-FINDER&PROBE)DETECTOR-CABLES-(EASY-FINDER&PROBE)<br>Easy Finder y detector de cable de la sonda<br>Protegido contra tensiones externas (resistente a la tensión) de hasta 120 V<br><ul><li>Seis frecuencias de búsqueda</li><li>Potencia de salida alta</li><li>Suministro de señal a líneas telefónicas activas (máx. 90 V)</li><li>Localiza los cables incluso debajo del yeso</li><li>Identificación precisa de pares de cables</li><li>Señal LED con filtro para señales de interferencia</li><li>Profundidad de búsqueda de hasta 60 cm (también debajo del yeso)</li><li>Para localizar cables e hilos en hasta 15 km</li><li>Para reducir las interrupciones en los cables</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 generador de señales de búsqueda con pinzas de cocodrilo totalmente aisladas, longitud 25 cm y conector RJ-11, longitud 10 cm</li><li>1 receptor de señal de búsqueda (sonda)</li><li>1 maletín de transporte</li></ul><br><p class="level1">Para uso en instalaciones eléctricas.</p><br/><P>Para localizar cables, interrupciones y cables coaxiales; para detectar cortocircuitos.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Para uso en telecomunicaciones</p><br/><P>Medición de tensión y polaridad, detección de pares divididos en cables (exceso de consumo de corriente en el alma de cable) y cables de doble hilo (de par), detección de cables e interrupciones, localización de cortocircuitos</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Para tecnologías de datos</p><br/><P>Para localización de cables, campos de acoplamiento eléctrico e interrupciones, detección de pares divididos en cables (exceso de consumo de corriente en el alma de cable) y cables de doble hilo (pares), detección de cables e interrupciones, localización de cortocircuitos</P><br><ul><li>Desconecte siempre los cables. ¡Riesgo de daños!</li><br/><li>Pilas no incluidas en el alcance de suministro</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/638620984.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/638620984.jpg/Productos/Productos/Equipos de medición/Productos/Equipos de medición/Instrumentos de medición/Productos/Equipos de medición/Instrumentos de medición/Inst. medición/comprobadores, especiales/Productos/Equipos de medición/Instrumentos de medición/Inst. medición/comprobadores, especiales/Detector de red eléctrica1728260318000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!