Detergente y desinfectante

Ref.: 0893762020
Ver todas las versiones
DETCLOR 240KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DETCLOR 240KG
Detergente y desinfectante
DETCLOR
Detergente y desinfectante clorado con efecto bactericida y levuricida para industria alimentaria

Características

  • Producto para la limpieza alcalina, desengrasado y desinfección de contacto de superficies, equipos yconductos de transporte de líquidos en la industria alimentaria.
  • Diseñado especialmente para la limpieza y desinfección de circuitos de ordeño (granjas de vacuno, ovino y caprino).
  • Su solución acuosa no produce espuma resultando indicado para el tratamiento por recirculación en conductos.
  • Limpia y previene la formación de velos de grasa orgánica (animal y vegetal) y sales calcáreas en equipos y conducciones.
  • Efectivo en limpiezas con todo tipo de aguas.
  • Producto biodegradable.

Ventajas

  • Se puede utilizar en aguas con cualquier tipo de dureza, incluso en aguas duras (con elevado contenido en cal), gracias a su elevada capacidad secuestrante.
  • Limpieza efectiva en un amplio rango de temperaturas: no precisa altas temperaturas de trabajo.

Beneficios

  • Limpieza efectiva incluso con aguas de dureza alta y de mala calidad.
  • Producto con alta capacidad de prevención de incrustaciones calcáreas, limpieza y eliminación de restos grasos de leche y otros productos en conductos, circuitos de ordeño, cisternas y tanques de refrigeración.
  • Ahorro de energía y efectividad del producto por su capacidad de limpieza a temperaturas de trabajo moderadas.

Aplicar DETCLOR con posterioridad a las operaciones de ordeño. Es aconsejable combinar o alternar el uso de DETCLOR tras el siguiente ordeño con un detergente ácido (como ACIDODET, Art. Nº 0893762001).


DETCLOR se disuelve en agua (solución acuosa) a dosis del 0,5 al 1 %.


La solución se aplica por recirculación dentro del circuito de ordeño (conductos de leche y sus componentes) a una temperatura de empleo entre 40-60 ºC.


En general, en el resto de industria alimentaria, diluir el producto en agua a dosis del 0,5 al 1 % y temperatura entre 20-60 ºC para desinfección y limpieza de superficies y equipos. Aplicar en ausencia de alimentos mediante pulverización, inmersión o recirculación de la solución en conductos de transporte de líquidos (leche, aceites vegetales, zumos, etc.) respetado los tiempos de contacto. En operaciones de desinfección procurar hacer una limpieza previa en profundidad.


Posteriormente a su aplicación, aclarar con abundante cantidad de agua las superficies tratadas.


Industria alimentaria.


Sala de ordeño.


Cisterna de leche.

Relación de mezcla

2 % - 5 %
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Hipoclorito de sodio
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

70 °C
Más Información

Contenido

200 l
Más Información

Diseño

Translúcido
Más Información

Contenedor

Barril
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

mantener los contenedores herméticamente sellados en un luga
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

240 kg
Más Información

Tiempo mínimo de aplicación

10 min
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

6 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

45 °C
Más Información

Tiempo de aplicación máximo

20 min
Más Información

Valor de pH

12,8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240000.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

45 hasta 70 °C
Más Información

Tiempo de aplicación mínimo/máximo

10-20 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

6 mes / mantener los contenedores herméticamente sellados en
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893762020

Ficha Técnica

32406401.pdf

Hoja de datos de seguridad

05011768.PDF
Scroll to top