Destornillador VDE, Allen

Ref.: 061363506
Ver todas las versiones
DEST.AISLADO ZEBRA ALLEN 6 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.AISLADO ZEBRA ALLEN 6 MM
Destornillador VDE, Allen
Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)
  • Vástago: Bruñida, con aislamiento
  • Punta: similar a DIN EN 2936
  • Prueba rutinaria en inmersión de agua con tensión de prueba de 10 kV
  • Marcado de identificación con el año de fabricación
  • Sometido a ensayos por estimulación en frío exigentes

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Tamaño de la punta

6 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Normas

IEC 60900:2018
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061363506

Ficha Técnica

32408921.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top