Destornillador Pozidriv (PZ)

Ref.: 06134233
Ver todas las versiones
DEST.ZEBRA ANTIDESLIZANTE Z 3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.ZEBRA ANTIDESLIZANTE Z 3
Destornillador Pozidriv (PZ)
con acople hexagonal
Acople cromado cepillado, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes

Diseño sofisticado de arriba abajo

  • Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional
  • Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
  • Punta acabada según la norma ISO 8764-PZ para destornilladores PZ

Se adapta perfectamente a la mano

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Longitud

264 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave
Más Información

Tamaño de la punta

PZ3
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Auxiliar de llave

13 mm
Más Información

Tamaño

3
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

171.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

38 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

114 / 38 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06134233

Ficha Técnica

32408640.pdf
Scroll to top