DEST.ZEBRA ANTIDESLIZANTE PH 4 Destornillador PH con acople hexagonal Acople cromado cepillado, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes
Eficacia duradera
Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional
Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
Mango sofisticado
Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
https://www.wurth.es/destornillador-zebra-para-llave-fija-philips-ph406134224DEST.ZEBRA ANTIDESLIZANTE PH 4DEST.ZEBRA ANTIDESLIZANTE PH 4<br>Destornillador PH<br>con acople hexagonal<br>Acople cromado cepillado, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes<br><p class="level1">Eficacia duradera</p><ul><li>Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional</li><li>Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople</li><li>Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH</li></ul><P></P><p class="level1">Mango sofisticado</p><ul><li>Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/151301.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/151301.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, Phillips2024-02-16T19:28:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!