DEST. ZEBRA LARGO TX 15 Destornillador TX, largo con acople cilíndrico Acople cromado cepillado largo y mango de 2 componentes
¿Tornillos profundos? Ningún problema
Este destornillador largo es idóneo para de difícil acceso y usos especiales
Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Punta para cabezas de tornillo TX interior
Control total
Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo de TX y el acople estampados en el margo
Usos:
TX 10: cuadro de instrumentos de vehículo Volkswagen
TX 15: manillas de puerta de vehículos BMW
TX 20: vehículos Daimler-Chrysler, A-Class y C-Class
TX 25: faros de vehículos Volkswagen Sharan
TX 30: tornillos de guardabarros de vehículos BMW Serie 7 (E 38); desmontaje de faros de vehículos Audi A4/A6
https://www.wurth.es/destornillador-zebra-largo-torx-tx-15061346415DEST. ZEBRA LARGO TX 15DEST. ZEBRA LARGO TX 15<br>Destornillador TX, largo<br>con acople cilíndrico<br>Acople cromado cepillado largo y mango de 2 componentes<br><p class="level1">¿Tornillos profundos? Ningún problema</p><ul><li>Este destornillador largo es idóneo para de difícil acceso y usos especiales</li><li>Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Punta para cabezas de tornillo TX interior</li></ul><P></P><p class="level1">Control total</p><ul><li>Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo de TX y el acople estampados en el margo</li></ul><br><P>Usos:</P><br/><ul><li>TX 10: cuadro de instrumentos de vehículo Volkswagen</li><br/><li>TX 15: manillas de puerta de vehículos BMW</li><br/><li>TX 20: vehículos Daimler-Chrysler, A-Class y C-Class</li><br/><li>TX 25: faros de vehículos Volkswagen Sharan</li><br/><li>TX 30: tornillos de guardabarros de vehículos BMW Serie 7 (E 38); desmontaje de faros de vehículos Audi A4/A6</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/132720.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/132720.jpg06139645/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, TX2024-02-16T19:28:13+0000