Destornillador VDE plano ultrafino

Ref.: 061363125
Ver todas las versiones
DEST. PLANO VDE SLIM 0,4X2,5X80MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST. PLANO VDE SLIM 0,4X2,5X80MM
Destornillador VDE plano ultrafino
Fácil acceso a tornillos y muelles profundos.
  • Aislante con reducción del diámetro de la punta en zonas de trabajo críticas
  • Evita que se deshilache el aislante
  • Símbolo de tornillo estampado en el extremo del mango para una identificación rápida
  • Cuchilla: acabado bruñido
  • Impronta: DIN ISO 2380-I-A

Armarios y cajas de distribución, disyuntores, regletas y relés

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

0.4 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

83 mm
Más Información

Longitud

163 mm
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/8 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

3/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

2.5 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2004
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

27 mm
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, IEC 60900:2004
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,4 x 2,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

83 / 27 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061363125

Ficha Técnica

32408924.pdf
Scroll to top