Destornillador VDE, cabeza avellanada PZ

Ref.: 06136330
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR-VDE-PZ0X80

Descripción

DESTORNILLADOR-VDE-PZ0X80
Destornillador VDE, cabeza avellanada PZ
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC)
  • Varilla: bruñida, aislada
  • Tipo de impronta: ISO 8764-PZ
  • Norma: DIN 7438, IEC 60900

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

83 mm
Más Información

Longitud

163 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ0
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/8 in
Más Información

Tamaño

0
Más Información

DIN

7438
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2004
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

27 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764, DIN 7438, IEC 60900:2004
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

83 / 27 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06136330
Scroll to top