Llave de vaso con mango en T

Ref.: W074211004
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR TUERCAS, ADAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTORNILLADOR TUERCAS, ADAS
Llave de vaso con mango en T
Para cabezales de sensores
Permite ajustar el cabezal del sensor de sistemas ACC (control de crucero adaptativo).
  • Producto apto para vehículos VW, AUDI, SEAT y SKODA
  • Mangos ergonómicos en forma de T
  • Superficie cromada
  • Impronta: Perfil hexagonal
  • Ancho de llave 3,5

Permite ajustar el cabezal del sensor de sistemas de asistencia al conductor

Longitud

26 cm
Más Información

Anchura

8 cm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.000 g
Más Información

Altura

2 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

26 x 8 x 2 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W074211004

Ficha Técnica

556010480.pdf
Scroll to top