Mango en T de 2 componentes TX

Ref.: 061311940
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR-T-INTX-40X235
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTORNILLADOR-T-INTX-40X235
Mango en T de 2 componentes TX
con impronta lateral
Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia

Características ergonómicas óptimas

  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
  • El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo

Rápida identificación de la herramienta necesaria

  • Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
  • Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth

Versátil

  • El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca

Velocidad y precisión

  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
  • También evita que los dedos resbalen
  • Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste

Siempre listo cuando lo necesite

  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared

Mayor resistencia a la corrosión

  • La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión

Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios

Longitud de hoja

165 mm
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

17 mm
Más Información

Longitud del mango

0
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

7 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX40
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.400 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

23.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061311940

Ficha Técnica

599877595.pdf
Scroll to top